Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBM35/18/3K/W
Cod. Produttore
M35/18/3K/W
Cod. EAN
8058052160502

Informazioni di prodotto

Lampada a incasso compatta e performante, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alle dimensioni contenute
  • Risparmio di tempo con installazione semplice e veloce
  • Compatibilità con standard IP20 per ambienti interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto di 1,5W
  • Illuminazione uniforme e confortevole a 3000K
  • Design discreto e integrato in diversi ambienti
INC. 35MM 3K 1,5W L.18 IP20 BILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: INC. 35MM 3K 1,5W L.18 IP20 BILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.