Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 375 8
Cod. Produttore
KW 220 4
Cod. EAN
7320500268193

Informazioni di prodotto

MP3-21W Pushbutton

Documentazione tecnica

Presa elettrica da incasso con finitura bianca, progettata per l'installazione in impianti luminosi. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Adatta per applicazioni elettriche in ambienti domestici e professionali, offre un design sobrio e funzionale che si integra facilmente in diversi contesti. La sua struttura è pensata per facilitare il montaggio e assicurare una connessione sicura e stabile. Descrizione del produttore: The MP3-21W Pushbutton is: Momentary - Extended - White - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

colore del pulsante

bianco

illuminabile

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

MP3

Produttore

ABB

Pushbutton MP3-21W bianco illuminato momentaneo plastica cromo per impianti luminosi