Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCAB114B
Cod. Produttore
CAB114B
Cod. EAN
8015421545261

Informazioni di prodotto

Sistema a tesata versatile e performante.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema a tesata con coppia di cavi a interasse 320mm
  • Compatibilità con diverse tipologie di lampadine LED (GU10, R7s, E27)
  • Corpo illuminante orientabile su due assi per una regolazione precisa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con LED integrati a due gradazioni di luce (3000K e 4000K)
  • Design in alluminio verniciato e diffusore in policarbonato per durata e qualità luminosa
  • Disponibilità di diverse emissioni luminose per adattarsi a ogni esigenza
Sistema a sospensione a LED di colore bianco con potenza di 31W, progettato per offrire un’illuminazione efficiente e moderna in ambienti interni. Il design lineare e minimalista si integra facilmente in diversi contesti, garantendo un’illuminazione uniforme e di qualità. Adatto per installazioni su cavi a bassa tensione, assicura sicurezza e facilità di montaggio. Ideale per spazi commerciali, uffici e ambienti che richiedono un’illuminazione funzionale e dal forte impatto estetico. Descrizione del produttore: Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e di ffusore in policarbonato. Disponibili in versioneluce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di ?35? rispetto all'asse verticale e di ?90? rispetto all'asse orizzontale. LED disponibile in due gr adazioni (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

322 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4000 lm

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sistema a tesata LED 31W bianco con corpo orientabile, compatibile lampadine GU10 R7s E27, per installazioni elettriche versatili