Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCAB114GR
Cod. Produttore
CAB114GR
Cod. EAN
8015421545278

Informazioni di prodotto

Sistema a tesata versatile e performante.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema a tesata con interasse di 320 mm
  • Compatibilità con diverse tipologie di lampadine LED (GU10, R7s, E27)
  • Corpo illuminante orientabile su due assi per un’installazione precisa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con LED integrato e lampadine LED sostituibili
  • Disponibile in diverse temperature colore (3000K e 4000K) per un’illuminazione personalizzata
  • Design moderno in alluminio verniciato, resistente e di qualità
Sistema di illuminazione a sospensione con struttura grigia, dotato di tecnologia LED da 31W che garantisce un'illuminazione efficiente e moderna. Progettato per essere installato su cavi a bassa tensione, offre un design lineare e minimalista ideale per ambienti contemporanei. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, mentre la luce uniforme contribuisce a creare atmosfere luminose confortevoli e funzionali. Descrizione del produttore: Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e di ffusore in policarbonato. Disponibili in versioneluce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di ?35? rispetto all'asse verticale e di ?90? rispetto all'asse orizzontale. LED disponibile in due gr adazioni (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

322 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4000 lm

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sistema a tesata grigio LED 31W interasse 320mm con corpi orientabili per illuminazione versatile ambienti interni