Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCAB113GR
Cod. Produttore
CAB113GR
Cod. EAN
8015421545254

Informazioni di prodotto

Sistema a tesata versatile e performante.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema a coppia di cavi con interasse 320 mm
  • Compatibilità con diverse sorgenti luminose (LED integrato o attacchi tradizionali)
  • Corpo illuminante orientabile su due assi per una regolazione precisa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con lampadine LED a bassa potenza (31W)
  • Disponibilità di diverse temperature colore (3000K e 4000K) per adattarsi a ogni ambiente
  • Design moderno in alluminio verniciato per una lunga durata e estetica curata
Sistema di illuminazione a sospensione con struttura grigia e tecnologia LED da 31W, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e moderna. Il design compatto e lineare consente un'installazione versatile, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di qualità. Adatto per applicazioni a bassa tensione, garantisce un consumo energetico ridotto mantenendo elevate prestazioni luminose. La finitura grigia conferisce un aspetto sobrio e contemporaneo, integrandosi facilmente in diversi contesti architettonici. Descrizione del produttore: Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e di ffusore in policarbonato. Disponibili in versioneluce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di ?35? rispetto all'asse verticale e di ?90? rispetto all'asse orizzontale. LED disponibile in due gr adazioni (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

322 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3800 lm

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sistema a tesata LED 31W grigio orientabile per illuminazione efficiente ambienti interni