Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCAB112B
Cod. Produttore
CAB112B
Cod. EAN
8015421543656

Informazioni di prodotto

SISTEMA A TESATA BIANCO LED 25W 120? IP20 4000K CRI80
Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e di ffusore in policarbonato. Disponibili in versioneluce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di ?35? rispetto all'asse verticale e di ?90? rispetto all'asse orizzontale. LED disponibile in due gr adazioni (3000K e 4000K).

Produttore

ILLUMINATORE LED 25W FISSO 4000K