Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCAB109GR
Cod. Produttore
CAB109GR
Cod. EAN
8015421543601

Informazioni di prodotto

Sistema a tesata versatile e performante.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con coppia di cavi interasse 320mm
  • Compatibilità con diverse tipologie di lampadine LED (GU10, R7s, E27)
  • Corpo illuminante orientabile su due assi per una regolazione precisa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a sorgenti LED integrate
  • Disponibile in diverse temperature di colore (3000K e 4000K) per adattarsi a ogni ambiente
  • Design moderno con finiture in alluminio verniciato e diffusore in policarbonato
Sistema di illuminazione a sospensione con struttura grigia, dotato di tecnologia LED da 23W che garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. Progettato per integrarsi in ambienti moderni, offre un design minimalista e funzionale, ideale per soluzioni a bassa tensione. La sua configurazione a tesata assicura stabilità e facilità di installazione, rendendolo adatto a spazi commerciali e residenziali che richiedono un’illuminazione performante e dal basso consumo energetico. Descrizione del produttore: Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e di ffusore in policarbonato. Disponibili in versioneluce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di ?35? rispetto all'asse verticale e di ?90? rispetto all'asse orizzontale. LED disponibile in due gr adazioni (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

322 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2660 lm

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sistema a tesata LED 23W corpo orientabile doppia emissione interasse 320mm ambienti commerciali e residenziali