Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
AIROCAB109B
Cod. Produttore
CAB109B
Cod. EAN
8015421543595

Informazioni di prodotto

  • Serie: AIROCAB109B
  • Potenza LED: 23W
  • Colore luce: 3000K o 4000K
  • Interasse cavi: 320mm
  • Materiale corpo: Alluminio estruso
  • Finitura: Bianco o grigio opaco
  • Diffusore: Policarbonato
  • Orientabile: ±35° verticale, ±90° orizzontale
Sistema a sospensione a cavo di colore bianco, dotato di tecnologia LED da 23W che garantisce un’illuminazione efficiente e moderna. Il design essenziale e lineare si integra perfettamente in ambienti contemporanei, offrendo una luce uniforme e diffusa. Adatto per installazioni a bassa tensione, combina funzionalità e stile per soluzioni di illuminazione versatili e di qualità. Descrizione del produttore: Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e di ffusore in policarbonato. Disponibili in versioneluce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di ?35? rispetto all'asse verticale e di ?90? rispetto all'asse orizzontale. LED disponibile in due gr adazioni (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

322 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2660 lm

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sistema a tesata LED 23W 320mm corpo alluminio diffusore policarbonato bianco/grigio opaco luce diffusa mono/biemissione spot orientabile