Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT16364
Cod. Produttore
CCT16364
Cod. EAN
3606480179570

Informazioni di prodotto

IH 24h 1 canale senza riserva marcia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore orario meccanico IH Larghezza di 54 mm (6 moduli di 9 mm) Commuta automaticamente i carichi On e Off in base al programma immesso dall'utente nel ciclo di commutazione giornaliero di 24 ore (giornaliero) Il tempo minimo tra 2 operazioni di commutazione è 15 minuti con la possibilità di 48 On e 48 Off L'override manuale è possibile con un'uscita a 1 canale.

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

larghezza in unità di suddivisione

3

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

programma 24 h

tensione di alimentazione

196 V

preselezione del circuito

numero di canali

1

scostamento giornaliero orologio

1 s

divisione del disco di programma 1

15 min

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

comando manuale

larghezza

54 mm

profondità

66 mm

esecuzione del contatto

contatto invertitore

tipo di tensione di alimentazione

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

altezza

90 mm

Serie

IH

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Interruttore Orario meccanico IH, 1 canale, 24h, senza memoria