Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Contattori Modulari
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
tipo di montaggio
Altro
Tipologia
Accoppiatore media
Numero moduli DIN
2
altri sistemi bus
protocollo
grado di protezione (IP)
IP20
con indicatore a LED
Tensione d'esercizio
230 ... 230 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile