› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Contattori Modulari

IF INTERFBOOSTER RS485A80-270VCA/11

Cod. Rexel IMIF2E003
Cod. Produttore IF2E003
Cod. EAN 8032826033889

Informazioni principali

  • Serie: IMIF2E003
  • Tensione alimentazione: 80-270 Vca / 100-300 Vcc
  • Comunicazione: RS485 isolata galvanicamente
  • Max dispositivi collegabili: 31 per ripetitore
  • Distanza max dispositivo-ripetitore: 1200 m
  • Distanza max ripetitore-PC: 1200 m
  • Consumo: ≤ 4 VA
  • Custodia: 2 moduli DIN43880

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interfaccia comunicazione ripetitore RS485 - Uscita: RS485 - Aux: 110÷265Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Accoppiatore media

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

protocollo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio

230 ... 230 V

IF INTERFBOOSTER RS485A80-270VCA/11