Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMIF2E111
Cod. Produttore
IF2E111
Cod. EAN
8032826136801

Informazioni di prodotto

Interfaccia comunicazione conversione RS485/Ethernet

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Interfaccia comunicazione conversione RS485/Ethernet - Uscita: comunicazione Ethernet - Aux: 24Vac / 20÷60Vdc - IME è una linea di prodotto BTicino -

separazione galvanica

Passivo

protezione da sovracorrente

tipo di collegamento lato primario

Altro

tipo di collegamento lato secondario

Raccordo a vite

bidirezionale

assorbimento di corrente nominale

4 mA

velocità di trasmissione

38,4 KILOBIT_SECONDO

servizio lato primario

Altro

servizio lato secondario

RS-485