Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8808440000
Cod. Produttore
8808440000
Cod. EAN
4032248506026

Informazioni di prodotto

IE-XM-RJ45/IDC-IP67
Cavo schermato con connettore RJ45 IDC, progettato per applicazioni di rete Industrial Ethernet con grado di protezione IP67. Garantisce una connessione affidabile e stabile grazie al tipo di collegamento specifico e alla schermatura integrata, ideale per ambienti industriali che richiedono resistenza e sicurezza nelle trasmissioni dati. Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Argento

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6

tipo di connettore

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 IDC schermato IP67 per rete Industrial Ethernet applicazioni industriali