Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1504330000
Cod. Produttore
1504330000
Cod. EAN
4050118312225

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: -
  • Corrente nominale: -
  • Grado protezione: -
  • Dimensioni: -
  • Certificazioni: -
  • Tipo connettore: 3TX-2SC
  • Modello: VL05M

Documentazione tecnica

Interruttore industriale Ethernet compatto e robusto, progettato per garantire una connettività affidabile in ambienti industriali. Offre tre porte di trasmissione dati e due porte SC per collegamenti in fibra ottica, assicurando elevate prestazioni di rete e resistenza alle condizioni operative più impegnative. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente del traffico dati e una comunicazione stabile tra dispositivi industriali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: -

larghezza

53,6 mm

altezza

135 mm

profondità

105 mm

Ethernet

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Interruttore industriale Ethernet 3TX 2SC per ambienti industriali