Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1241370000
Cod. Produttore
1241370000
Cod. EAN
4050118029413

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-SW-PL09M-5GC-4GT
  • Serie: Industrial Ethernet

Documentazione tecnica

Interruttore industriale Ethernet compatto con 4 porte Gigabit e 5 porte 10/100/1000 Mbps, progettato per garantire connessioni di rete affidabili e ad alte prestazioni in ambienti industriali. Questo dispositivo assicura una trasmissione dati stabile e veloce, ideale per applicazioni di automazione e controllo. La sua struttura robusta è pensata per resistere alle condizioni difficili tipiche degli impianti industriali, offrendo una soluzione efficiente per la gestione delle reti Ethernet. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: -

larghezza

80,2 mm

altezza

135 mm

profondità

107 mm

Ethernet

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Interruttore Ethernet industriale compatto 4 porte Gigabit per reti industriali