Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2682170000
Cod. Produttore
2682170000
Cod. EAN
4050118692549

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce una rete Ethernet efficiente e affidabile, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a connettori standard
  • Riduzione dei tempi di cablaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni di rete

Vantaggi per il cliente finale:

  • Comunicazione stabile tra dispositivi di rete
  • Efficienza energetica migliorata
  • Affidabilità nel funzionamento continuo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

41 mm

altezza

115 mm

profondità

84 mm

numero di porte SC a 100 Mbps

2

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

6

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet