Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2908090000
Cod. Produttore
2908090000
Cod. EAN
4099986848016

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per la gestione delle reti Ethernet.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo nell’allestimento della rete

Vantaggi per il cliente finale:

  • Comunicazione stabile e veloce tra dispositivi di rete
  • Ottimizzazione dei consumi energetici durante l’uso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

44 mm

altezza

144 mm

profondità

95 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

16

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

Industrial Ethernet