Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2908080000
Cod. Produttore
2908080000
Cod. EAN
4099986847897

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio e configurazione
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con reti Ethernet standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella comunicazione di rete
  • Risparmio energetico grazie a tecnologie avanzate
  • Affidabilità e stabilità del collegamento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

44 mm

altezza

114 mm

profondità

85 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

Industrial Ethernet