Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2908150000
Cod. Produttore
2908150000
Cod. EAN
4099986847859

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di cablaggio
  • Compatibilità con reti Ethernet standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella comunicazione tra dispositivi di rete
  • Possibile risparmio energetico grazie a tecnologie avanzate
  • Affidabilità e stabilità della connessione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

44 mm

altezza

114 mm

profondità

70 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

7

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

1

Serie

Industrial Ethernet