Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2908160000
Cod. Produttore
2908160000
Cod. EAN
4099986847910

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce prestazioni elevate e installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con reti Ethernet standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione della comunicazione di rete
  • Affidabilità e stabilità della connessione
  • Possibilità di risparmio energetico con componenti efficienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

44 mm

altezza

114 mm

profondità

70 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

6

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

2

Serie

Industrial Ethernet