Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2908030000
Cod. Produttore
2908030000
Cod. EAN
4099986848030

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione efficiente e prestazioni affidabili nella gestione delle reti Ethernet.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a connessioni standardizzate
  • Risparmio di tempo durante la configurazione e il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione della comunicazione tra dispositivi di rete
  • Maggiore efficienza energetica del sistema di rete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

26 mm

altezza

114 mm

profondità

70 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

5

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

Industrial Ethernet