Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2908140000
Cod. Produttore
2908140000
Cod. EAN
4099986847958

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design intuitivo
  • Riduzione del tempo di cablaggio
  • Compatibilità con reti Ethernet standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella comunicazione di rete
  • Affidabilità elevata per sistemi connessi
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

26 mm

altezza

114 mm

profondità

70 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

4

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

1

Serie

Industrial Ethernet