Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1286580000
Cod. Produttore
1286580000
Cod. EAN
4050118077247

Informazioni di prodotto

  • Volt: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Modello: IE-SW-BL08T-7TX-1SCS
  • Descrizione: IE-SW-BL08T-7TX-1SCS
Switch industriale Ethernet con 8 porte TX e 1 porta SFP per connessioni in fibra ottica, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle reti industriali. Questo dispositivo è ideale per l'integrazione in ambienti di automazione e controllo, offrendo una trasmissione dati stabile e veloce. La sua costruzione robusta è adatta a condizioni operative impegnative, assicurando continuità e sicurezza nelle comunicazioni di rete. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

A parete

larghezza

50 mm

altezza

115 mm

profondità

70 mm

Ethernet

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale Ethernet 8 porte Gigabit con porta SFP per fibra ottica