Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1504210000
Cod. Produttore
1504210000
Cod. EAN
4050118312195

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Descrizione: IE-SW-BL06-4POE-2SC
  • Tipo: Switch industriale

Documentazione tecnica

Switch industriale Ethernet compatto con 6 porte, di cui 4 supportano PoE, ideale per applicazioni di automazione e reti industriali. Dotato di 2 porte SC per collegamenti in fibra ottica, garantisce elevate prestazioni e affidabilità nelle comunicazioni dati. Progettato per ambienti industriali, assicura una trasmissione stabile e sicura, facilitando l’integrazione in sistemi di controllo e monitoraggio. La combinazione di porte PoE e fibra ottica rende questo dispositivo versatile per la gestione efficiente dell’alimentazione e della connettività in reti complesse. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

A parete

larghezza

50 mm

altezza

115 mm

profondità

70 mm

Ethernet

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale Ethernet compatto 4 porte PoE 2 SC per automazione