Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1504380000
Cod. Produttore
1504380000
Cod. EAN
4050118312430

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo: IE-SW-BL05T-1GS-4GTPOE
  • Descrizione: Non disponibile

Documentazione tecnica

Switch industriale Ethernet con 5 porte, di cui una porta Gigabit e quattro porte PoE, progettato per garantire connettività affidabile e prestazioni elevate nelle reti industriali. Questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono una trasmissione dati stabile e sicura, supportando applicazioni di automazione e controllo. La sua struttura robusta assicura resistenza alle condizioni operative più impegnative, facilitando l’integrazione in sistemi di comunicazione complessi. La combinazione di porte Gigabit e PoE consente alimentazione e dati su un unico cavo, ottimizzando l’installazione e riducendo i costi di cablaggio. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

A parete

larghezza

29 mm

altezza

135 mm

profondità

105 mm

Ethernet

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale Ethernet 1G 4 porte PoE per automazione industriale