Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1504360000
Cod. Produttore
1504360000
Cod. EAN
4050118312409

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo di connettore: Non specificato
  • Velocità trasmissione: Non specificata

Documentazione tecnica

Switch industriale Ethernet con 5 porte, di cui una porta da 1 Gbps e quattro porte Gigabit con supporto PoE. Progettato per garantire connettività affidabile e ad alte prestazioni nelle reti industriali, questo dispositivo assicura una trasmissione dati stabile e veloce. Ideale per ambienti che richiedono robustezza e efficienza nella gestione del traffico di rete, offre funzionalità avanzate per il collegamento di dispositivi Ethernet in contesti industriali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

A parete

larghezza

29 mm

altezza

135 mm

profondità

105 mm

Ethernet

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale Ethernet 5 porte Gigabit TPoe per automazione industriale