Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2682310000
Cod. Produttore
2682310000
Cod. EAN
4050118692402

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con reti Ethernet standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella comunicazione tra stazioni di rete
  • Affidabilità e stabilità della connessione
  • Potenziale risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

74,3 mm

altezza

153,6 mm

profondità

107,5 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

16

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

Industrial Ethernet