Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1345270000
Cod. Produttore
1345270000
Cod. EAN
4050118149807

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tecnologia: Routing IP
  • Firewall: Integrato
  • VPN: Accesso remoto sicuro
  • Connessione: Cavo e radio
  • Protezione dati: Cifrata
  • Funzione: Controllo traffico dati
  • Uso: Reti industriali
Descrizione del produttore: Il Router Industrial Network permette la comunicazione tra diverse reti (routing IP). Il firewall integrato permette inoltre il controllo del traffico dati in ingresso e in uscita. Inoltre, il router utilizza una tecnologia VPN per garantire un accesso remoto sicuro e cifrato a macchine e sistemi, anche per mezzo di una connessione Internet via cavo o via radio.

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Router industriale IE-SR-2GT-LAN con firewall integrato, VPN sicura per comunicazione reti IP e accesso remoto protetto