Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1963400000
Cod. Produttore
1963400000
Cod. EAN
4032248651870

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tipo connettore: Fibra ottica
  • Numero fibre: 2 SC
  • Tipo fibra: Single Mode
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Connettori fibra ottica

Documentazione tecnica

Connettore plug SC-RJ progettato per il collegamento tramite incollaggio, ideale per fibre ottiche di tipo Singlemode. Questo componente garantisce elevate prestazioni nelle applicazioni di rete industriale, assicurando un collegamento stabile e affidabile. La tipologia e il metodo di fissaggio lo rendono particolarmente adatto per installazioni che richiedono precisione e durabilità nel tempo. Il colore è indicato come "Altro", conferendo versatilità nell'integrazione con diverse configurazioni di impianto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori per conduttori in fibra ottica.

colore

Altro

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di collegamento

Incollare

adatto per tipo di fibra

Singlemode

tipo di connettore

SC-RJ

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore fibra ottica 2SC singlemode per reti Industrial Ethernet