Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2682440000
Cod. Produttore
2682440000
Cod. EAN
4050118692273

Informazioni di prodotto

Iniettore Power over Ethernet progettato per semplificare l'alimentazione e la trasmissione dati su cavo Ethernet.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida e intuitiva
  • Compatibilità con dispositivi Ethernet standard
  • Riduzione dei tempi di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentazione efficiente tramite un unico cavo
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia PoE
  • Maggiore affidabilità e sicurezza del sistema

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Iniettore Power over Ethernet per l'alimentazione di tensione e la fornitura di dati di dispositivi con compatibilità Ethernet tramite cavo Ethernet.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

41 mm

altezza

70 mm

profondità

95 mm

Standard di trasmissione

Ethernet

Serie

Industrial Ethernet