Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1504460000
Cod. Produttore
1504460000
Cod. EAN
4050118312423

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Interfacce: 2x TX + 1 RS232/485
  • Tipo: Gateway industriale
  • Protocollo: Ethernet industriale
  • Connessioni seriali: RS232/485
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Funzionalità: Comunicazione dati
  • Uso: Reti industriali

Documentazione tecnica

Gateway industriale IE-GW-MB-2TX-1RS232/485 progettato per applicazioni di rete Ethernet industriale. Dispone di due porte TX e una porta RS232/485 per una comunicazione flessibile e affidabile tra dispositivi. Ideale per l'integrazione di sistemi di automazione e controllo, garantisce elevate prestazioni e compatibilità con protocolli industriali. La sua struttura robusta è adatta all'uso in ambienti industriali, assicurando stabilità e continuità operativa nelle reti di comunicazione dati. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: -

larghezza

29 mm

altezza

124,5 mm

profondità

89,2 mm

Ethernet

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch rete unmanaged IP30 0-60°C per ambienti industriali