Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2003150000
Cod. Produttore
2003150000
Cod. EAN
4050118386929

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al telaio singolo
  • Compatibilità con vari moduli di dati, segnali e potenza
  • Resistenza agli urti e protezione IP 65

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione e sicurezza dei componenti
  • Possibilità di chiusura con chiave per maggiore sicurezza
  • Soluzione compatta che ottimizza lo spazio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Custodie portacomponenti con funzioni multiple in un telaio singolo. Una custodia portacomponenti è semplice da installare e può essere equipaggiata con una grande varietà di moduli di dati, segnali e potenza. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Può anche essere dotata di un elemento di chiusura con chiave.

colore

Nero

larghezza

132 mm

altezza

134 mm

profondità

27,5 mm

numero RAL

9005

adatto per montaggio a parete

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

con schermatura

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

4

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Serie

Industrial Ethernet