Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1547440000
Cod. Produttore
1547440000
Cod. EAN
4050118352887

Informazioni di prodotto

Modulo trasmissione di energia senza contatto, IP65, 24 V DC (21,6…26,4 V DC), Tempo di attivazione: 1 s, Accoppiamento induttivo risonante
Descrizione del produttore: Il modulo permette il trasferimento di energia senza contatto e senza necessità di manutenzione con dimensioni minime e massima efficienza. Il modulo di trasferimento di energia è diverso nei lati primario e secondario. Il lato primario forma la base della trasmissione di energia al quale è collegata la corrente. Il lato secondario è il modulo remoto, il quale riceve corrente senza contatto.

larghezza

100 mm

altezza

50 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Modulo trasmissione energia senza contatto IP65 24V DC accoppiamento induttivo