Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1287910000
Cod. Produttore
1287910000
Cod. EAN
4050118079012

Informazioni di prodotto

Linea dati con filo in rame progettata per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Compatibilità con sistemi di comunicazione standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati stabile e performante
  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Affidabilità nel lungo periodo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linea dati con filo in rame.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

S/FTP

peso

12300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

secondo IEC 60332-1-2

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Rosso

categoria

7

diametro del conduttore

6 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Intrecciato

schermatura su ritorcitura

Altro

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

rivestimento protettivo

Altro

numero di fili

8

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6 mm

valore NPV

78 %

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

27

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Rame

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo telefonico

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

D

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 60 °C

Serie

Industrial Ethernet