Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1248280020
Cod. Produttore
1248280020
Cod. EAN
4050118044805

Informazioni di prodotto

Il cavo industriale in rame IE-C6FP8LD0020M40V40-D offre soluzioni efficienti per installazioni Ethernet rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai fili pronti al collegamento
  • Risparmio di tempo durante la posa e il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità del segnale per una trasmissione dati stabile
  • Efficienza energetica migliorata grazie a materiali di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

Altro

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet