Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2703320020
Cod. Produttore
2703320020
Cod. EAN
4050118711394

Informazioni di prodotto

Questo cavo industriale in rame garantisce un'installazione efficiente e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai fili pronti al collegamento
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Compatibilità con linee dati Ethernet standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità del segnale per trasmissioni stabili
  • Efficienza energetica migliorata grazie alla riduzione delle perdite
  • Affidabilità nelle comunicazioni di rete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

Altro

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

Serie

Industrial Ethernet