Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1248280015
Cod. Produttore
1248280015
Cod. EAN
4050118044461

Informazioni di prodotto

Prodotto progettato per ottimizzare l'installazione e garantire efficienza operativa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a linee dati Ethernet pronte al collegamento.
  • Risparmio di tempo con fili in rame di alta qualità.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e prestazioni elevate nella trasmissione dati.
  • Efficienza energetica migliorata grazie a materiali di qualità.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

1,5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

Altro

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet