Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1166000020
Cod. Produttore
1166000020
Cod. EAN
4032248956555

Informazioni di prodotto

Il cavo industriale in rame IE-C5ES8UG0020M40M40-G offre una soluzione efficiente per le connessioni dati Ethernet.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai fili pronti al collegamento
  • Risparmio di tempo durante la posa e il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasmissione dati
  • Efficienza energetica migliorata grazie al materiale in rame di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

SF/UTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

67 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet