Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1166000010
Cod. Produttore
1166000010
Cod. EAN
4032248956531

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione efficiente per le linee dati Ethernet con cavi in rame pronti al collegamento.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al collegamento immediato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale robusto e affidabile per installazioni industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati stabile e performante
  • Efficienza energetica garantita dal cavo in rame di qualità
  • Durata nel tempo con minori necessità di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

SF/UTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

67 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet