Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25504
Cod. Produttore
25504
Cod. EAN
8012199380360

Informazioni di prodotto

IDROBOX MATIX è una custodia IP55 progettata per garantire protezione e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla struttura modulare
  • Compatibilità con 4 moduli Màtix per una gestione ordinata
  • Design robusto per un montaggio sicuro e duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP55 che assicura resistenza a polvere e acqua
  • Affidabilità nel tempo riducendo necessità di manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie a una custodia efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
custodia IP55 composta da base e portello di protezione - per 4 moduli Màtix

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

senza alogeni

antiurto

con ingresso del cavo

con telaio di copertura

altezza dell'apparecchio

76 mm

codice RAL (simile)

7047

numero dei moduli (per costruzione modulare)

4

larghezza dell'apparecchio

132 mm

profondità dell'apparecchio

64 mm

numero di unità

1

esecuzione della superficie

brillante

composizione

cassetta apparente

materiale

plastica

colore

grigio

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP55

forma

rettangolare

Produttore

Idrobox Matix - Custodia Ip55 4P Bticino Spa

€ 14,56 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info