Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
coperchio/porta trasparente
larghezza
340 mm
profondità interna
48.5 mm
numero RAL
7046
larghezza in unità di suddivisione
12
numero di file
1
profondità
141 mm
altezza
282 mm
colore
grigio
tipo di copertura
porta
esecuzione coperchio
chiuso
tipo di montaggio
struttura
materiale della scatola
plastica
grado di protezione (IP)
IP65
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te