› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

IDFIX-R Identifier elettrico per sistemi Pluto, integrazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020070R20
Cod. Produttore 2TLA020070R2000
Cod. EAN 7320500388808

Informazioni principali

  • Identificatore fisso su bus IDFIX
  • Indirizzo assegnato a Pluto automatico
  • Obbligatorio in progetti multi-Pluto
  • Consente caricamento programmi PLC
  • Compatibile con Pluto accessory
  • Utilizzo volontario singolo
  • Codice identificativo univoco
  • Indirizzo letto dal sistema PLC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

IDFIX-R Identifier per Pluto è un accessorio elettrico progettato per il sistema di sicurezza programmabile Pluto di ABB. Questo dispositivo consente l'identificazione univoca all'interno del sistema Pluto, garantendo un collegamento affidabile e sicuro tra i componenti. Dotato di due fili di collegamento, nero per l'identificatore (ID) e blu per il riferimento a 0V, è studiato per integrarsi facilmente negli impianti di controllo sicurezza. L'IDFIX-R è caratterizzato da una costruzione compatta e robusta, ideale per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici. Grazie alla sua funzione di identificazione, contribuisce al monitoraggio e alla verifica della corretta configurazione del sistema di sicurezza, assicurando conformità agli standard internazionali di sicurezza funzionale e affidabilità operativa. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Identifier, read only, for assigning an address to the Pluto it is connected to. Each Pluto connected to the Pluto safety bus needs an IDFIX. The IDFIX number is fixed at delivery. IDFIX is an identifier circuit which gives each Pluto an address on the bus. It contains an identification code which can be read by the system. The identification code is declared in the PLC program so that the correct part of the PLC program is executed by each specific Pluto. The use of IDFIX is mandatory in a multi-Pluto project, but voluntary if a unit works alone. If one Pluto in a multi-Pluto project needs to be replaced it is possible to let the new Pluto selfload the PLC program from another Pluto on the bus. The IDFIX will ensure that the new Pluto has the correct address on the bus.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Pluto accessory

IDFIX-R Identifier elettrico per sistemi Pluto, integrazione industriale