› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

IDFIX-PROG 2K5 modulo programmazione memoria esterna per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020070R24
Cod. Produttore 2TLA020070R2400
Cod. EAN 7320500410844

Informazioni principali

  • Memoria programma: 2,5 kbyte
  • Funzione: Indirizzamento Pluto
  • Utilizzo: Progetti multi-Pluto
  • Indirizzo: Autoassegnazione bus
  • Compatibilità: Programma PLC
  • Serie: Pluto accessory
  • Obbligatorio: Multi-Pluto
  • Facoltativo: Unità singola

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

IDFIX-PROG 2k5 è un accessorio elettrico programmabile per sistemi di sicurezza Pluto di ABB, progettato per applicazioni che richiedono un alto livello di affidabilità e sicurezza nel controllo. Si tratta di un modulo con due microprocessori integrati che monitorano e controllano ogni funzione di sicurezza per garantire l'integrità dei dati e la corretta operatività del sistema. Il dispositivo è dotato di ingressi digitali failsafe e uscite transistor non failsafe, con la possibilità di configurare segnali dinamici unici per il rilevamento di cortocircuiti esterni. Questo accessorio si alimenta a 24V DC e dispone di due fili di collegamento identificati con colori nero (ID) e blu (0V), garantendo un collegamento sicuro e affidabile. È ideale per essere utilizzato in combinazione con i sistemi di sicurezza Pluto, contribuendo a realizzare soluzioni conformi agli standard di sicurezza più rigorosi come SIL3 e Performance Level e. La sua struttura compatta e il montaggio su guida DIN facilitano l’installazione in quadri elettrici, mentre la costruzione robusta assicura un funzionamento stabile anche in ambienti industriali esigenti. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: External program memory, 2.5 kbyte. For projects with only one Pluto the memory can store the PLC program. Can also be used to give Pluto AS-i a specific address. IDFIX is an identifier circuit which gives each Pluto an address on the bus. It contains an identification code which can be read by the system. The identification code is declared in the PLC program so that the correct part of the PLC program is executed by each specific Pluto. The use of IDFIX is mandatory in a multi-Pluto project, but voluntary if a unit works alone. If one Pluto in a multi-Pluto project needs to be replaced it is possible to let the new Pluto selfload the PLC program from another Pluto on the bus. The IDFIX will ensure that the new Pluto has the correct address on the bus.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Pluto accessory

IDFIX-PROG 2K5 modulo programmazione memoria esterna per automazione industriale