› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

IDFIX-PROG 10K modulo identificazione programmabile per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020070R26
Cod. Produttore 2TLA020070R2600
Cod. EAN 7350024465921

Informazioni principali

  • Memoria programma: 10 kbyte
  • Funzione: Memorizza programma PLC
  • Indirizzo specifico: Assegna indirizzo Pluto
  • Utilizzo: Obbligatorio in multi-Pluto
  • Autocaricamento: Nuovo Pluto da bus
  • Codice identificativo: Leggibile dal sistema
  • Serie: Pluto accessory

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

IDFIX-PROG 10K è un accessorio elettrico programmabile progettato per applicazioni di sicurezza che richiedono un controllo affidabile e ridondante. Questo dispositivo è dotato di due microprocessori che monitorano e controllano ogni funzione di sicurezza per garantire l'integrità e l'affidabilità del sistema. È caratterizzato da ingressi digitali failsafe e uscite transistor, con la possibilità di generare segnali dinamici unici per la verifica della correttezza del segnale e il rilevamento di cortocircuiti esterni. Il dispositivo è alimentato a 24V DC e può essere integrato in sistemi modulari tramite bus CAN. La sua costruzione compatta con cavi di collegamento facilita l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici. IDFIX-PROG 10K è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e conformità alle normative europee sulla sicurezza delle macchine. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: External program memory, 10 kbyte. For projects with only one Pluto the memory can store the PLC program. Can also be used to give Pluto AS-i a specific address. IDFIX is an identifier circuit which gives each Pluto an address on the bus. It contains an identification code which can be read by the system. The identification code is declared in the PLC program so that the correct part of the PLC program is executed by each specific Pluto. The use of IDFIX is mandatory in a multi-Pluto project, but voluntary if a unit works alone. If one Pluto in a multi-Pluto project needs to be replaced it is possible to let the new Pluto selfload the PLC program from another Pluto on the bus. The IDFIX will ensure that the new Pluto has the correct address on the bus.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Pluto accessory

IDFIX-PROG 10K modulo identificazione programmabile per automazione industriale