Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2882200
Cod. Produttore
2882200
Cod. EAN
4046356073554

Informazioni di prodotto

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 3

Documentazione tecnica

Adattatore con protezione contro le sovratensioni per prese di rete, segnalazione ottica Power e guasto. Per l'utilizzo in: D, A, I, NL, S, E, N, FIN

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

corrente di carico nominale

16 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

3 kA

livello di protezione L-N

1.2 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 3

con contatto telecomunicazioni

Produttore

IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC