Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F55149
Cod. Produttore
55149
Cod. EAN
8015466122298

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED ad alta efficienza, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e di qualità
I3F LED 762X30W è un apparecchio di illuminazione a LED caratterizzato da un ampio fascio luminoso, ideale per installazioni a parete. Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, offre una potenza di 30W con un design compatto e funzionale. Questo prodotto è adatto per ambienti che richiedono una luce intensa e uniforme, con un consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED avanzata. La sua struttura è pensata per un montaggio semplice e sicuro, assicurando prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera i3F LED 762x30W EP AMPIO VS L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

71 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8489 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 30W alta efficienza montaggio rapido illuminazione uniforme ambienti interni