Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F55147
Cod. Produttore
55147
Cod. EAN
8015466122281

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED ad alta efficienza, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Struttura robusta per installazioni affidabili nel tempo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con consumo di soli 24W
  • Illuminazione ampia e uniforme degli ambienti
  • Design innovativo che valorizza gli spazi
Lampada LED a 24 watt con emissione luminosa ampia, progettata per il montaggio a parete. Offre un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per applicazioni elettriche che richiedono alta luminosità e risparmio energetico. La struttura è robusta e adatta a installazioni durature, garantendo performance affidabili nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera i3F LED 762x24W EP AMPIO VS L1265. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

57 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6783 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Filippi 762x24W alta efficienza risparmio energetico ambienti interni