Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F55611
Cod. Produttore
55611
Cod. EAN
8015466122359

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED ad alta efficienza, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Montaggio a parete semplice e veloce
  • Riduzione dei tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione potente e uniforme con tecnologia LED da 30W
  • Consumo energetico ridotto per risparmio sui costi
  • Design innovativo e duraturo
I3F LED 752X30W EP è una soluzione di illuminazione elettrica caratterizzata da un'ampia emissione luminosa e un design compatto con lunghezza di 1565 mm. Adatto per il montaggio a parete, questo prodotto garantisce efficienza energetica e prestazioni elevate grazie alla tecnologia LED da 30 watt. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione potente e uniforme, combina robustezza e facilità di installazione in un unico apparecchio. Descrizione del produttore: Plafoniera i3F LED 752x30W EP AMPIO L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

135 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

71 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9351 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 752x30W design modulare alta efficienza risparmio energetico ambienti interni