Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN012599.00001
Cod. Produttore
012599.00001

Informazioni di prodotto

Il riscaldatore anticondensa HWP150 garantisce ambienti asciutti e protetti dall'umidità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con tensione AC e DC
  • Affidabilità e durata elevate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Prevenzione efficace della condensa
  • Riduzione dei rischi di danni da umidità
  • Migliore efficienza energetica degli impianti
Scopri il HWP150 RISCALDATORE ANTICONDENSA 15, un prodotto innovativo progettato per prevenire la formazione di condensa. Questo riscaldatore è versatile, funzionando sia con tensione AC che DC, garantendo prestazioni affidabili in diverse situazioni. La sua costruzione di alta qualità assicura durata e efficienza, rendendolo un alleato indispensabile per mantenere ambienti asciutti e confortevoli. Un dispositivo essenziale per chi cerca soluzioni efficaci contro l'umidità. Descrizione del produttore: Scopri il HWP150 RISCALDATORE ANTICONDENSA 15, un prodotto innovativo progettato per prevenire la formazione di condensa. Questo riscaldatore è versatile, funzionando sia con tensione AC che DC, garantendo prestazioni affidabili in diverse situazioni. La sua costruzione di alta qualità assicura durata e efficienza, rendendolo un alleato indispensabile per mantenere ambienti asciutti e confortevoli. Un dispositivo essenziale per chi cerca soluzioni efficaci contro l'umidità.

larghezza

61,5 mm

altezza

208 mm

profondità

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Riscaldatore anticondensa HWP150 15W tensione AC/DC per ambienti asciutti e protetti