Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN014422.00001
Cod. Produttore
014422.00001

Informazioni di prodotto

Il riscaldatore HWM0302X offre una soluzione efficiente contro l'umidità, ideale per armadi elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità AC/DC
  • Risparmio di tempo con potenza ottimale di 30W

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione della condensa e protezione dei componenti elettrici
  • Migliore affidabilità e durata dell’impianto
Il riscaldatore HWM0302X è progettato per combattere l'umidità con una potenza di 30W. La sua versatilità è garantita dal funzionamento sia in AC che in DC, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Questo dispositivo non solo offre un'efficace soluzione contro la condensa, ma è anche un elemento essenziale per mantenere ambienti asciutti e confortevoli. Scegliere il riscaldatore HWM0302X significa optare per un prodotto affidabile e performante. Descrizione del produttore: Il riscaldatore HWM0302X è progettato per combattere l'umidità con una potenza di 30W. La sua versatilità è garantita dal funzionamento sia in AC che in DC, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Questo dispositivo non solo offre un'efficace soluzione contro la condensa, ma è anche un elemento essenziale per mantenere ambienti asciutti e confortevoli. Scegliere il riscaldatore HWM0302X significa optare per un prodotto affidabile e performante.

larghezza

28 mm

altezza

108 mm

profondità

49 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Riscaldatore anticondensa HWM0302X 30W AC/DC per armadi elettrici